Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026784/100
Cod. Produttore
1026784/100
Cod. EAN
4044776031840

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Uso: Catene portacavi
  • Applicazioni: Industriali e impianti
  • Superficie: Liscia
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 CY
  • Durata: Affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 CY con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, realizzati in materiale di alta qualità con superficie liscia per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura flessibile e resistente del cavo lo rende ideale per l'uso in catene portacavi e ambienti con sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

101 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy