Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026784/50
Cod. Produttore
1026784/50
Cod. EAN
4044776031833

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Protezione elettrica: ottima
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile in ambienti complessi
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 CY
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 CY è caratterizzato da quattro conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità, con una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo al contempo un'ottima protezione elettrica. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione in ambienti complessi, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

101 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy