Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026733
Cod. Produttore
1026733
Cod. EAN
4044775065587

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di catene portacavi. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm² assicura una trasmissione di energia efficiente e sicura. OLFLEX CHAIN è ideale per ambienti industriali e offre prestazioni elevate anche in condizioni difficili. Scegli un cavo che unisce innovazione e robustezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 809