Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026733/100
Cod. Produttore
1026733/100
Cod. EAN
4044776030768

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Flessibilità: design flessibile
  • Durata: lunga durata garantita
  • Affidabilità: prestazioni eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 4G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre un'affidabilità senza pari. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione e l'uso. Con OLFLEX CHAIN 809, puoi contare su un prodotto che combina innovazione e funzionalità, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 809