Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00123553
Cod. Produttore
00123553
Cod. EAN
4044773004564

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 500 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 500 P 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo eccellente flessibilità e durata. La sua costruzione a quattro conduttori con sezione di 2,5 mm rende OLFLEX 500 P ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli questo prodotto per una soluzione elettrica sicura ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

204 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 500 P