Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012851
Cod. Produttore
0012851
Cod. EAN
4044773001372

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Durata: Lunga vita utile
  • Resistenza: Usura e agenti chimici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che garantiscono una lunga vita utile e resistenza all'usura. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX 440 P ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali. La flessibilità e l'affidabilità di questo cavo lo rendono una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 440 P