Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012851/50
Cod. Produttore
0012851/50
Cod. EAN
4044774578019

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 P 4G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 440 P 4G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche, assicurando una trasmissione ottimale della corrente grazie alla sua struttura accuratamente studiata. La combinazione di materiali e design lo rende ideale per impieghi che richiedono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 440 P