Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311404/100
Cod. Produttore
1311404/100
Cod. EAN
4044777252862

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 P 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con quattro conduttori in rame flessibile di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie liscia che assicura una migliore conducibilità e facilità di posa. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata qualità del materiale conduttore e una struttura robusta per un utilizzo duraturo nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 409 P Comando