Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1321404
Cod. Produttore
1321404
Cod. EAN
4056157142304

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 CP 4G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 409 CP 4G2,5 è caratterizzato da quattro fili conduttori in rame di alta qualità, garantendo eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. La superficie del conduttore è finemente lavorata per assicurare una connessione affidabile e duratura. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza, offrendo una combinazione ottimale di flessibilità e robustezza. Grazie ai materiali selezionati, il cavo assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

203 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 409 Cp Comando