Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011195
Cod. Produttore
0011195
Cod. EAN
4044773006056

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: liscia
  • Serie: OLFLEX 191
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Trasmissione corrente: efficiente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 4 conduttori di sezione 2,5 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni grazie alla sua struttura robusta e alla classe del conduttore conforme agli standard. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy