Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011195/75
Cod. Produttore
0011195/75
Cod. EAN
4044774539744

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale isolante: Resistente
  • Serie: OLFLEX
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 191CY 4G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori con sezione da 2,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nella sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy