Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011195/600
Cod. Produttore
0011195/600
Cod. EAN
4044774539768

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 191CY
  • Protezione meccanica: Robusta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: 191CY
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 191CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm, l'OLFLEX 191CY è perfetto per un'ampia gamma di utilizzi elettrici, assicurando affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy