Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011151
Cod. Produttore
0011151
Cod. EAN
4044773006483

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Temperatura max: 70°C
  • Normative: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti difficili, garantendo resistenza e affidabilità. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione di energia efficiente. OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 191