Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011151/75
Cod. Produttore
0011151/75
Cod. EAN
4044774538778

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Serie: OLFLEX 191
  • Durata: Superiore
  • Trasmissione: Efficienza elevata
  • Finitura: Elegante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia. Disponibile in una finitura elegante, OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 191