Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011151/600
Cod. Produttore
0011151/600
Cod. EAN
4044774538808

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 600 V
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Protezione: Alta sicurezza elettrica
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la durata e la resistenza sono fondamentali. Con una costruzione robusta e un design pensato per la massima efficienza, OLFLEX 191 4G2,5 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 191