Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015904
Cod. Produttore
0015904
Cod. EAN
4044773032864

Informazioni di prodotto

  • Serie: ÖLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Tensione nominale UL/CSA: 600 V
  • Temperatura esercizio: -40°C/+90°C
  • Raggio minimo piega: 6x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza oli: fino a 80°C
  • Certificazioni: UL, CSA, EN 50525

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione sicura ed efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e controllo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

295 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 150 Cy