Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015404
Cod. Produttore
0015404
Cod. EAN
4044773034691

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Flessibile e robusto: Sì
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: Ottimale
  • Serie: OLFLEX 150
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 2,5 mm² e quattro conduttori, OLFLEX 150 offre una conduzione elettrica affidabile e una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per tutte le esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 150