Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015404/75
Cod. Produttore
0015404/75
Cod. EAN
4044774543895

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tipo cavo: cavo elettrico flessibile
  • Isolamento: materiali durevoli
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Colore: per facile identificazione
  • Flessibilità: eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo prodotto offre una robusta costruzione e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX 150 4G2,5 è disponibile in una colorazione che facilita l'identificazione e l'installazione. Scegli questo cavo per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex 150