Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600610
Cod. Produttore
1600610
Cod. EAN
4044773454772

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN8-F
  • Sezione conduttore: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibile e resistente materiale
  • Protezione: resistente agenti atmosferici
  • Uso: interno ed esterno
  • Applicazioni: industriali e professionali
  • Serie: RR1600610
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN8-F 4G2,5 rappresenta una soluzione versatile e resistente per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura flessibile offre facilità di installazione, mentre la protezione contro agenti atmosferici assicura durata nel tempo. Questo cavo è ideale per utilizzi industriali e professionali, soddisfacendo le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

259 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H07Rn8-f Comando