Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533065/100
Cod. Produttore
4533065/100
Cod. EAN
4044776709350

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F
  • Versione: Enhanced 4G2,5
  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e costruzione
  • Resistenza: Superiore
  • Serie: RR4533065/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche impegnative. Questa versione migliorata 4G2,5 offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti industriali e di costruzione. Realizzato con materiali durevoli, garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nel tempo. Scegli un cavo che unisce innovazione e robustezza, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando