Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001053/100
Cod. Produttore
16001053/100
Cod. EAN
4044774647517

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F 4G2,5
  • Conduttori: 4
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Applicazione: Industriale/professionale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: RR16001053/100
  • Uso: Alta qualità e sicurezza
  • Prestazioni: Eccellenti in ambienti elettrici
Descrizione del produttore: Il RR16001053/100 è un cavo di alta qualità appartenente alla famiglia H07RN-F 4G2,5. Progettato per garantire eccellenti prestazioni in ambienti elettrici, questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni industriali e professionali. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm rende il RR16001053/100 una scelta versatile e affidabile. Perfetto per chi cerca un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità, questo cavo è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H07Rn-f Comando