Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00136323/1000
Cod. Produttore
00136323/1000
Cod. EAN
4044774618531

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07BQ-F 4G2,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Isolamento: Gomma
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX 550 P
  • Applicazioni: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 550 P 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile in diverse applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, mentre la classificazione merceologica lo rende ideale per utilizzi professionali. Scegli OLFLEX 550 P per una connessione elettrica sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H07Bq-f