Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035741
Cod. Produttore
0035741
Cod. EAN
4044773019551

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VVC4V5-K
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 140 CY
  • Materiale isolante: PVC
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Durata: alta resistenza
  • Connessione: sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata. La sua configurazione a 4 conduttori di 2,5 mm lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Disponibile in un elegante design, l'OLFLEX 140 CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

298 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H05Vvc4V5-k