Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011504
Cod. Produttore
0011504
Cod. EAN
4044773005486

Informazioni di prodotto

OLFLEX 140 H05VV5-F 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza eccellente e flessibilità. La configurazione 4G2,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con la sua costruzione robusta, OLFLEX 140 è perfetto per ambienti sia industriali che commerciali, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

203 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H05Vv5-f