Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011504/100
Cod. Produttore
0011504/100
Cod. EAN
4044774540764

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Materiale: Resistente
  • Serie: OLFLEX 140
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo robustezza e affidabilità. La sua configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX 140 ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design flessibile, è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, assicurando una connessione sicura e duratura. Un prodotto essenziale per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

203 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² H05Vv5-f