Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221404
Cod. Produttore
221404
Cod. EAN
4044773098198

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm garantisce una distribuzione affidabile dell'energia. Adatto per installazioni in ambienti industriali, OLFLEX TRAY II è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G2.5 Olflex Tray Ii Comando