Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221404/76
Cod. Produttore
221404/76
Cod. EAN
4044774613192

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Applicazioni: ambienti industriali
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAY II 4G2,5, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza del marchio RR. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni superiori e affidabilità in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, l'OLFLEX TRAY II è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze elettriche. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G2.5 Olflex Tray Ii Comando