Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2214040
Cod. Produttore
2214040
Cod. EAN
4044773098174

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX TRAY II CY
  • Materiale: durevole e affidabile
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Prestazioni: eccellenti
  • Uso: installazioni varie
  • Marca: RR
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II CY 4G2,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm rende questo cavo ideale per una varietà di installazioni. OLFLEX TRAY II CY unisce tecnologia avanzata e praticità, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2.5 Cy Olflex Tray Ii Comando