Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023276
Cod. Produttore
1023276
Cod. EAN
4044776692003

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm² + 2x22 AWG
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Adatta ambienti industriali
  • Trasmissione: Segnale e alimentazione
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 7DSL
  • Affidabilità: Prestazioni ottimali
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 7DSL è progettato per applicazioni elettriche avanzate, caratterizzato da quattro conduttori principali di sezione 2,5 mm² e due conduttori aggiuntivi da 22 AWG. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per trasmissioni di segnale e alimentazione in sistemi di automazione e controllo, offrendo resistenza e flessibilità necessarie per ambienti industriali. La combinazione di conduttori di diverse dimensioni assicura una trasmissione efficiente e sicura dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

269 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X22Awg)Mmâ² Olflex Servo Fd 7Dsl