Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023291
Cod. Produttore
1023291
Cod. EAN
4044776692065

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5 + 2x22AWG
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Adatta ambienti industriali
  • Trasmissione: Segnali e potenza
  • Serie: OLFLEX SERVO 7DSL
  • Prestazioni: Affidabilità elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 7DSL con 4 conduttori da 2,5 mm² e due fili aggiuntivi da 22 AWG. Progettato per applicazioni di automazione e controllo, garantisce affidabilità e prestazioni elevate grazie alla qualità dei materiali del conduttore e alla sua struttura specifica. Ideale per la trasmissione di segnali e potenza in ambienti industriali, offre resistenza e flessibilità per un utilizzo versatile.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

253 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X22Awg)Mmâ² Olflex Servo 7Dsl