Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0025320/100
Cod. Produttore
0025320/100
Cod. EAN
4044776452249

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G2,5+(2X1,5)
  • Applicazione: cavo servo
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Uso: industriale
  • Trasmissione: sicura ed efficiente
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796P, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4G2,5+(2X1,5), questo cavo offre eccellenti prestazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una trasmissione sicura e efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX SERVO FD 796P per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

270 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796P