Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0025320
Cod. Produttore
0025320
Cod. EAN
4044776250722

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5+(2x1,5)
  • Applicazioni: Industriali flessibili
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796P
  • Resistenza: Usura meccanica
  • Uso: Motori e azionamenti
  • Durata: Alta affidabilità
  • Protezione: Ambienti industriali
  • Materiale: Conduttori alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796P con 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di trasmissione elettrica e durata nel tempo. Ideale per il collegamento di motori e azionamenti, offre affidabilità e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. La struttura robusta assicura protezione contro l’usura meccanica e le sollecitazioni ambientali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

270 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796P