Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027960/100
Cod. Produttore
0027960/100
Cod. EAN
4044776105817

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servocontrollate. Questo cavo è composto da 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori da 1,5 mm², garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX SERVO FD è ideale per ambienti industriali e offre una notevole flessibilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

322 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp