Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020020
Cod. Produttore
1020020
Cod. EAN
4044776768333

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G2,5+(2X1,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: resistente
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Uso: automazione e controllo
  • Connessione: affidabile e sicura
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X1,5), un cavo di alta qualità ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni ottimali in ambienti difficili. La sua configurazione 4G2,5+(2X1,5) garantisce una connessione affidabile e sicura. Questo cavo è progettato per adattarsi perfettamente a sistemi di automazione e controllo, assicurando efficienza e durabilità nel tempo. Scegli OLFLEX SERVO per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy