Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020020/100
Cod. Produttore
1020020/100
Cod. EAN
4044776959809

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con quattro conduttori da 2,5 mm² e due conduttori aggiuntivi da 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di automazione. I conduttori sono in rame con superficie liscia, assicurando ottime prestazioni elettriche e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per l’alimentazione e il controllo di sistemi servo, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719 Cy