Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023279
Cod. Produttore
1023279
Cod. EAN
4044776692034

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD 7DSL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G2,5+(2X1)+(2)
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: materiali durevoli
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Uso: automazione servo
  • Protezione segnali: struttura avanzata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2X1)+(2), un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. La sua struttura avanzata permette una gestione ottimale dei segnali elettrici, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze di automazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

313 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1)+(2Mmâ²) Olflex Servo Fd 7Dsl