Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027978/500
Cod. Produttore
0027978/500
Cod. EAN
4044777204915

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,0)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori da 1,0 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per l'uso in sistemi di comando e controllo, offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

253 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp