Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027978/250
Cod. Produttore
0027978/250
Cod. EAN
4044777780570

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5+(2x1,0)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,0 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e flessibilità. Il cavo presenta conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, assicura prestazioni ottimali in ambienti dinamici e condizioni operative complesse.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Geometria del cavo

Tondo

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

101,3 mm

Dimensioni AWG

14

Superficie conduttore

Lucido

con conduttore di protezione

diametro esterno circa

13,5 mm

numero di fili

4

tensione nominale U0

0,6 V

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Arancione

tensione nominale U

1 V

peso

253 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

isolamento filo

Altro

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X1,0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp