Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020063/100
Cod. Produttore
1020063/100
Cod. EAN
4044777468775

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5+(2X0,75)
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiale: Alta qualità
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Serie: SERVO 719
  • Durata: Affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori principali da 2,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 0,75 mm², ideale per applicazioni di automazione e controllo. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza meccanica. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali, facilitando il collegamento di componenti elettrici e sistemi di comando.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719