Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020063
Cod. Produttore
1020063
Cod. EAN
4044777468768

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G2,5+(2x0,75)
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazione: Servo industriale
  • Materiali: Durevoli
  • Trasmissione: Efficiente
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Utilizzo: Ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori da 0,75 mm², questo cavo offre una flessibilità eccezionale e resistenza agli agenti esterni. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX SERVO 719 è ideale per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione assicura una trasmissione di potenza efficiente, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X0,75)Mmâ² Olflex Servo 719