Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027927/100
Cod. Produttore
0027927/100
Cod. EAN
4044777319107

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5+(2x0,5) mm²
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiale: Alta qualità, superficie liscia
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Collegamento servomotori
  • Affidabilità: Alta in ambienti industriali
  • Serie: Olflex Servo FD 796
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo FD 796 con 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 0,5 mm², progettato per applicazioni di automazione industriale. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, garantendo ottima conduttività e flessibilità. Ideale per il collegamento di servomotori e componenti elettrici, assicura affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X0,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp