Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027927
Cod. Produttore
0027927
Cod. EAN
4044777319015

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5+(2x0,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza: alta qualità materiali
  • Flessibilità: eccellente
  • Applicazione: automazione e servoazionamento
  • Protezione: adatta ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • Prestazioni: superiori e affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796 CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Questo cavo è composto da 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori da 0,5 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti industriali. Con la sua eccellente flessibilità e resistenza, OLFLEX SERVO FD 796 CP si distingue per prestazioni superiori, rendendolo una scelta perfetta per il tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+(2X0,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp