Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0025328/100
Cod. Produttore
0025328/100
Cod. EAN
4044776452713

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5+2X(2X1)
  • Tipo cavo: OLFLEX SERVO FD 796P
  • Applicazioni: Industriali, servomotori
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Serie: SERVO FD 796P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796P con 4 conduttori da 2,5 mm² e doppio cavo ausiliario da 2x1 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità, garantendo ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, offrendo una superficie conduttiva ottimizzata per una migliore conducibilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro impegnativi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+2X(2X1)Mmâ² Olflex Servo Fd 796P