Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0025328
Cod. Produttore
0025328
Cod. EAN
4044776250807

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G2,5+2X(2X1)
  • Conduttori doppi: 2X1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Uso: Collegamento servomotori
  • Protezione segnale: Contro interferenze
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796P caratterizzato da quattro conduttori principali di sezione 2,5 mm² e ulteriori due conduttori doppi da 1 mm² ciascuno. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e di automazione. La struttura del cavo è progettata per assicurare flessibilità e resistenza meccanica, ideale per l’utilizzo in ambienti dove è richiesta una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. Questo cavo è particolarmente adatto per il collegamento di servomotori e sistemi di comando, offrendo un’eccellente gestione del segnale e protezione contro interferenze.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+2X(2X1)Mmâ² Olflex Servo Fd 796P