Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027970
Cod. Produttore
0027970
Cod. EAN
4044776105428

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G2,5+2X(2X1)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza meccanica
  • Applicazione: cavo per servo
  • Materiale: resistente e durevole
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796CP
  • Utilizzo: industriale versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4G2,5+2X(2X1), questo cavo offre una trasmissione affidabile e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e resistenza alle sollecitazioni. Il suo design versatile lo rende ideale per una varietà di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX SERVO FD 796CP per una connessione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+2X(2X1)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp