Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027970/100
Cod. Produttore
0027970/100
Cod. EAN
4044776106111

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5+2X(2X1)
  • Applicazione: cavo servo
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Materiali: durevoli
  • Uso: ambienti industriali
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Trasmissione: efficiente
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una struttura robusta con 4 conduttori da 2,5 mm e due coppie di conduttori da 1 mm, garantendo una trasmissione efficiente e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione avanzata assicura prestazioni superiori, perfette per il collegamento di dispositivi elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5+2X(2X1)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp