Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281404
Cod. Produttore
281404
Cod. EAN
4044773824056

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Numero conduttori: 14/4C
  • Tipo cavo: Controllo e segnale
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibile e robusto: Sì
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, offre una conducibilità eccezionale e una protezione affidabile contro le interferenze. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende facile da installare, garantendo durabilità e efficienza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2.5 14/4C Olflex Control Tm Comando