Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281404/76
Cod. Produttore
281404/76
Cod. EAN
4044774574332

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: Controllo
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce una trasmissione sicura dell'energia. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con OLFLEX CONTROL TM 4G2,5, la tua connessione elettrica è in buone mani.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2.5 14/4C Olflex Control Tm Comando