Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR12040099
Cod. Produttore
12040099
Cod. EAN
4044776720195

Informazioni di prodotto

OLFLEX SMART 108 4G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SMART 108 4G1 è caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, realizzati con materiale conduttore selezionato per garantire prestazioni affidabili e durature. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e resistenza. Grazie alla sua costruzione accurata, è adatto a installazioni elettriche professionali dove la qualità del conduttore è fondamentale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Smart 108 Comando