Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026510/50
Cod. Produttore
0026510/50
Cod. EAN
4044775163467

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 4 conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni superiori. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo offre una struttura resistente e flessibile, ideale per impianti elettrici che necessitano di un collegamento stabile e duraturo. La configurazione a 4 fili consente una trasmissione efficiente della corrente, assicurando funzionalità ottimale in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Robust Fd